マグネットシート(ペンホルダー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76561486 品番EA781BT-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

図柄は視認性高いキートップデザイン。
曲面にもピッタリ貼れる優れもの。

仕様●仕様:無地●吸着力:30kgf/cm2●サイズ:370×900×0.7(t)mm●材質:マグネットシート●付属品:ボードイレーザー、ボードマーカー(黒・赤、各1本)、トレー、トレー用MGテープ アズワン品番65-2218-45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする