マグネットシート(スケジュール表/ペンホルダー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●仕様:月間予定表●吸着力:30kgf/cm2●サイズ:370×900×0.7(t)mm●材質:マグネットシート●付属品:ボードイレーザー、ボードマーカー(黒・赤、各1本)、トレー、トレー用MGテープ 注文コード76561504 品番EA781BT-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,930
販売価格(税別)
6,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

図柄は視認性高いキートップデザイン。
曲面にもピッタリ貼れる優れもの。

仕様●仕様:月間予定表●吸着力:30kgf/cm2●サイズ:370×900×0.7(t)mm●材質:マグネットシート●付属品:ボードイレーザー、ボードマーカー(黒・赤、各1本)、トレー、トレー用MGテープ アズワン品番65-2218-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする