エスコ
マグネットフック(ネオジウム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76562895
品番
EA781GB-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
銅・ニッケルメッキ仕上げ
仕様
●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ16×35mm●耐荷重:8kg●口幅:889mm●重量:8g
アズワン品番
65-2219-95
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)