マグネット(ノブ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76562965 品番 EA781GC-42
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020

各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。

仕様●材質:フェライト磁石、ゴム、金属●サイズ(W×D×H)mm:35×35×16●高さ:35mm●耐荷重:6kg●重量:113g アズワン品番65-2220-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする