エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネット(ノブ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76562974
品番
EA781GC-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
仕様
●材質:フェライト磁石、ゴム、金属●サイズ(W×D×H)mm:50×41×16●高さ:35mm●耐荷重:17kg●重量:195g
アズワン品番
65-2220-05
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)