エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネット(ノブ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76562999
品番
EA781GC-45
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
仕様
●材質:フェライト磁石、ゴム、金属●サイズ(W×D×H)mm:76×60×14●高さ:38mm●耐荷重:20kg●重量:317g
アズワン品番
65-2220-07
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)