溶接用ゴーグル(ガス用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76563209 品番EA800B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,345
販売価格(税別)
3,950

クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り

用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする