アーク溶接面

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76563324 品番EA800PL-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
最新の高性能4センサーフィルター搭載により、手棒から低電流TIG溶接にも対応し、遮光の誤作動が少ないです。
グラインダーモード機能付

仕様●レンズサイズ:97×62mm●遮光度:溶接時:#5〜8、#9〜#13通常時:#3.5●重量:608g●遮光反応速度:1/25,000秒●電源:ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●感度調整:高〜低、無段階調節●戻り時間調整:早〜遅、無段階調節●使用温度範囲:-10〜55℃ アズワン品番65-2221-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76563324 EA800PL-6A 64770729 EA800PL-5A #9-#13/111x42mm アーク溶接面 エスコ #9-#13/111x42mm アーク溶接面 エスコ 1個 42,500 税込46,750 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする