エスコ
エスコの 溶接面・遮光メガネ
エスコの 溶接面(自動遮光面)
エスコの 溶接面(自動遮光面)本体
アーク溶接面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76563333
品番
EA800PL-7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
超高性能フィルター搭載
液晶フィルターのサイズが大きく視野が広い為、作業がしやすいです。
高性能4センサーフィルター搭載
仕様
●遮光反応速度:約1/25,000秒●レンズサイズ:95×85mm●遮光度:溶接時:#5〜#8、#9〜#13通常時:#3.5●重量:630g●電源:ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR2450)×1個(付属)●感度調整:無段階調節●戻り時間調整:無段階調節
アズワン品番
65-2221-08