エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 研磨(電動)
エスコの ベルトサンダー
マイクロベルトサンダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76564505
品番
EA809PX-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,450
販売価格(税別)
¥
29,500
バスケットに入れる
木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。
角度調整機能付(0〜70°)
特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。
家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様
●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850〜2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300〜700m/分●定格使用時間:15分
アズワン品番
65-2222-44