エスコ
エスコの 研削(グラインダー)
エスコの マイクログラインダー
マイクロディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76564523
品番
EA809PX-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,710
販売価格(税別)
¥
26,100
バスケットに入れる
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー
塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様
●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチ
アズワン品番
65-2222-45