ミニサンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76564995 品番EA809XF-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

集じん機能付、本体二重絶縁構造

用途木材・金属等の研削、研磨作業 仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5 アズワン品番64-7925-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする