エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリート用アンカー
エスコの アンカー用打ち込み棒
(SDSプラス)アンカー打ち込み棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:500mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):420
注文コード
76565948
品番
EA810JC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:500mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):420
アズワン品番
65-2223-77