エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリート用アンカー
エスコの アンカー用打ち込み棒
(SDSプラス)アンカー打ち込み棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:1000mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):865
注文コード
76565957
品番
EA810JC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:1000mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):865
アズワン品番
65-2223-78
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76565957
EA810JC-5
76565966
EA810JC-6
(SDSプラス)アンカー打ち込み棒
エスコ
1個
¥
7,750
税込
¥
8,525
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)