エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスその他ドリル
ブルポイント(六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:320mm●六角シャンク:21mm●材質:特殊合金鋼●重量(g):800
注文コード
76566928
品番
EA810XP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:320mm●六角シャンク:21mm●材質:特殊合金鋼●重量(g):800
アズワン品番
65-2224-71