エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスその他ドリル
ブルポイント(六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:450mm●六角シャンク:21mm●材質:特殊合金鋼●重量(g):1200
注文コード
76566937
品番
EA810XP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:450mm●六角シャンク:21mm●材質:特殊合金鋼●重量(g):1200
アズワン品番
65-2224-72