エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスその他ドリル
ブルポイント(六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:410mm●六角シャンク:30mm●材質:特殊合金鋼●重量(g):1700
注文コード
76566946
品番
EA810XP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,653
販売価格(税別)
¥
4,230
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:410mm●六角シャンク:30mm●材質:特殊合金鋼●重量(g):1700
アズワン品番
65-2224-73