エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
76566998
品番
EA811AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
ブロック・モルタル用
インパクトドライバードリル用
超硬チップ付
ホルダ付
ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様
●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど
ドリル径(Φmm)
3
アズワン品番
65-2224-88