※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
六角軸タイル用ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76567174
品番
EA811AF-5.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
超硬チップ付
充電インパクトドリルで使用可能
水使用で切削性、耐久性が向上します。
用途
タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に
仕様
●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:1/4”(6.35mm)●刃先外径:5.3mm●全長:110mm●有効長:65mm
ドリル径(Φmm)
5.3
アズワン品番
65-2224-96