ロングマルチドリル(六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76567375 品番 EA811AP-3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,045
販売価格(税別)
950

高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます

仕様●刃先径(mm):3.5●全長(mm):150●有効長(mm):90●溝長:13mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合機種:コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。 ドリル径(Φmm)3.5 アズワン品番65-2225-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする