※画像は代表画像です

EA811AV-6.5 [湿式] ダイヤドリル(タイル用/六角軸) エスコ 76567813 EA811AV-6.5 [湿式] ダイヤドリル(タイル用/六角軸) エスコ 76567813 EA811AV-6.5 [湿式] ダイヤドリル(タイル用/六角軸) エスコ 76567813

[湿式] ダイヤドリル(タイル用/六角軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●刃先径(mm):6.5●有効長(mm):35●セット内容:シャンクインパクト・ボディ・カッター・水ボトル●六角シャンク:6.35mm●電動機回転速度:1000〜3000min-1(二重絶縁、回転専用でお使いください。)●適合材:磁器タイル・タイル・石材・瓦 注文コード76567813 品番EA811AV-6.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,680
販売価格(税別)
18,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドリルで使用可能(100V電気ドリルでも使用可能)
耐久性抜群
給水タンクを本体に内蔵
水を自動で刃先に供給。給水タンク不要で、ホースや回り止め棒も不要。身軽な作業を実現。
カッターとボディはねじで結合されているので、刃先摩耗の場合は、カッターのみ交換可能。
ボディとシャンクが簡単に着脱。他サイズが使用可能。
硬質磁器タイルへの穴あけ作業に。石材の穴あけも可能。

仕様●刃先径(mm):6.5●有効長(mm):35●セット内容:シャンクインパクト・ボディ・カッター・水ボトル●六角シャンク:6.35mm●電動機回転速度:1000〜3000min-1(二重絶縁、回転専用でお使いください。)●適合材:磁器タイル・タイル・石材・瓦 アズワン品番65-2225-81

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする