衝撃吸収ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 76568757 品番 EA813AE-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710

マグネット付
2サイズの両頭ビット
トーション部で衝撃を吸収
先端欠けに強い
カムアウトを抑制
耐久性が抜群
18Vインパクト対応(40Vにも対応)
ドリルビス・タッピングビス・コーススレッド・木ネジなどに

仕様●サイズ:#1×#2●全長(mm):110●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●材質:ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼●重量:48g●入数:2本 全長(mm)110 先端サイズ#1×#2 差込角対辺(mm)6.35mm(1/4”) アズワン品番65-2226-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする