衝撃吸収ビット(高硬度)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 76568818 品番 EA813AF-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥864
販売価格(税別)
785

マグネット付
高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)
ハードな作業に強い衝撃吸収ビット
摩耗に強く良好なねじ嵌合持続
抜群の喰い付きで滑りにくい
曲がりに強く、芯ブレ抑制
折れに強く高耐久性
RoHS対応品
40V対応(18Vにも対応)

仕様●サイズ:#2●全長(mm):130●入数:2本●材質:クロム、モリブデン、バナジウム鋼●六角シャンク:1/4” 全長(mm)130 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)1/4” アズワン品番65-2226-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする