[14.4V/18V/36V用] 充電器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76568897 品番EA813B-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900

EA810GR-5用充電器
急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能
アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ

仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分 アズワン品番65-2226-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする