エスコ
エスコの コードリール/延長コード
エスコの コードリール
空リール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76569685
品番
EA815D-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:250×185×316●側板径:250mm●巻胴サイズ:直径135×奥行100mm●巻取可能コード長(Φ10mm):30m●重量:1.6kg●側板色:オレンジ
アズワン品番
65-2227-43