延長コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76569877 品番EA815GM-64B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,266
販売価格(税別)
2,060

180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
保護被覆コード

仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ アズワン品番65-2228-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする