商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)
仕様●外径:50.8mm●粒度:#80●色:緑●穴径:9.5mm●最大回転数:12000rpm●材質:プラスチック(酸化アルミナセラミック入り)●重量:1.3g●入数:5枚
注文コード76570866
品番EA819AY-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。
複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。
なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。