特殊樹脂ディスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●外径:50.8mm●粒度:#120●色:青●穴径:9.5mm●最大回転数:12000rpm●材質:プラスチック(酸化アルミナセラミック入り)●重量:1.3g●入数:5枚 注文コード76570875 品番EA819AY-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。
複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。
なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。

用途切削加工のバリ・カエリ除去、金型のクリーニング、溶接箇所の焼け取り、内面研磨、エッジの丸め、成形加工のパーティングライン除去 仕様●外径:50.8mm●粒度:#120●色:青●穴径:9.5mm●最大回転数:12000rpm●材質:プラスチック(酸化アルミナセラミック入り)●重量:1.3g●入数:5枚 アズワン品番65-2229-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする