エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの 木工切削/切断
3mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76571049
品番
EA819CW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様
●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
アズワン品番
65-2229-61