軸付砥石(A/ソフトタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●直径(mm):13●高さ(mm):32●最大回転数(rpm):クランプ長10mm:57,000クランプ長15mm:51,300クランプ長20mm:43,900●粒度:#24●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス 注文コード76571058 品番EA819GA-671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ソフトタイプ

仕様●直径(mm):13●高さ(mm):32●最大回転数(rpm):クランプ長10mm:57,000クランプ長15mm:51,300クランプ長20mm:43,900●粒度:#24●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス アズワン品番65-2229-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする