エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
軸付砥石(A/ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●直径(mm):50●高さ(mm):20●最大回転数(rpm):クランプ長10mm:19,100クランプ長15mm:19,100クランプ長20mm:18,300●粒度:#24●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス
注文コード
76571119
品番
EA819GA-680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトタイプ
仕様
●直径(mm):50●高さ(mm):20●最大回転数(rpm):クランプ長10mm:19,100クランプ長15mm:19,100クランプ長20mm:18,300●粒度:#24●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス
アズワン品番
65-2229-72