エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
超硬カッター(6mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
76571207
品番
EA819J-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
仕様
●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JB-10)10×27×75mm(EA819JC-11)10×19×65mm(EA819JE-10)10×9.0×65mm(EA819JH-10)10×19×65mm(EA819JJ-10)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm
アズワン品番
65-2229-80