エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
6mm軸 [Coated] 超硬バー(アルミ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76571286
品番
EA819VT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,434
販売価格(税別)
¥
4,940
バスケットに入れる
仕様
●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×5.4×50mm●材質:タングステンカーバイド、Carbonコーティング●適合材質:アルミニウム、プラスチック、チタン●刃形状:アルミニウムカット
アズワン品番
65-2229-91