エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
76571347
品番
EA819WM-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
6本組
電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用
プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。
お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様
●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本
適合材
ガラス
アズワン品番
65-2229-92