エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ドリルセット(HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(15本)
注文コード
76572223
品番
EA824AA-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,536
販売価格(税別)
¥
7,760
バスケットに入れる
プラスチックケース入り
先端部セルフポイント付
用途
木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等
仕様
●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40〜130mm(サイズにより異なります)●有効長:16〜80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番
65-2231-11