ドリルビット(1/4六角軸/Co-HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76572397 品番 EA824DJ-4.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,221
販売価格(税別)
1,110
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 仕様●刃先径:4.8mm●全長:105mm●有効長:48mm●材質:コバルトハイス鋼●六角シャンク:6.35mm ドリル径(Φmm)4.8 アズワン品番65-2231-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする