エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
ドリルビット(1/4六角軸/Co-HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76572406
品番
EA824DJ-5.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
用途
ステンレス、鉄、銅、アルミ
仕様
●刃先径:5.0mm●全長:105mm●有効長:48mm●材質:コバルトハイス鋼●六角シャンク:6.35mm
ドリル径(Φmm)
5
アズワン品番
65-2231-27