エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(220本)
仕様
●入数:220本(1.0〜8.0mm:各10本、8.5〜13.0mm:各5本)●サイズ(mm):1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.3・3.5・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0●材質:HSS●対応被削材:鉄
注文コード
76572564
品番
EA824FJ-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,260
販売価格(税別)
¥
36,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:220本(1.0〜8.0mm:各10本、8.5〜13.0mm:各5本)●サイズ(mm):1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.3・3.5・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0●材質:HSS●対応被削材:鉄
アズワン品番
65-2231-43