エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの はくり/はつり工具
シートメタルドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
76573526
品番
EA827FM-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様
●材質:HSS●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3〜14・6〜20・16〜30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番
65-2232-31