エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ビット・カッター
ルータービット(12.7R/ボーズ面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76573718
品番
EA828AB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途
木材、デコラ、合板
仕様
●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番
65-2232-68