エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ビット・カッター
ルータービット(9°/アリ錐)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76573815
品番
EA828AB-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途
木材、デコラ、合板
仕様
●軸径:6mm●幅:10mm●刃長:10mm●角度:9°●全長:47mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番
65-2232-76