エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
ワイヤー(フック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76574804
品番
EA840DB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:約508kg●ワイヤーサイズ:5.55mm×7.5m●引張強度:3401kg●フックロの開き:17mm
長さ(m)
7.5
使用荷重(kg)
508
ロープ径(Φmm)
5.55
アズワン品番
65-2233-46