EA840DB-8 ワイヤー(フック付) エスコ 76574813 EA840DB-8 ワイヤー(フック付) エスコ 76574813 EA840DB-8 ワイヤー(フック付) エスコ 76574813 EA840DB-8 ワイヤー(フック付) エスコ 76574813 EA840DB-8 ワイヤー(フック付) エスコ 76574813 EA840DB-8 ワイヤー(フック付) エスコ 76574813

ワイヤー(フック付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76574813 品番 EA840DB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500
仕様●使用荷重:約889kg●ワイヤーサイズ:7.9mm×7.5m●引張強度:5556kg●フックロの開き:27mm 長さ(m)7.5 使用荷重(kg)889 ロープ径(Φmm)7.9 アズワン品番65-2233-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする