エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
ワイヤー(フック付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ロープ径(Φmm)
5.5
注文コード
76574829
品番
EA840DC-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ロープ径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブルサイズ:5.5mm×15.2m●安全使用荷重:約508kg●フック口の開き:17mm●引張強度:3401kg
長さ(m)
15.2
使用荷重(kg)
508
ロープ径(Φmm)
5.5
アズワン品番
65-2233-48