ダイヤモンドカッター(リム/X-LOCK用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76574917 品番EA843RN-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):22.23●最大回転数(rpm):12250 アズワン品番65-2233-90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76574917 EA843RN-27 76574926 EA843RN-7 ダイヤモンドカッター(リム/X-LOCK用) エスコ ダイヤモンドカッター(リム/X-LOCK用) エスコ 1枚 2,840
欠品中
税込3,124
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする