エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断砥石
エスコの 金属用
切断砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
76574944
品番
EA843X-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(外径×厚さ×穴径):Φ105×1.3×15mm●加工形状:ディスク●最大回転数:14,450rpm●入数:5枚●粒度:#60
アズワン品番
65-2233-93