エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断砥石
エスコの 金属用
超薄型切断砥石(10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
76574987
品番
EA843XG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,718
販売価格(税別)
¥
3,380
バスケットに入れる
シャープな切れ味
高品質酸化アルミ砥粒
安全な両面補強タイプ
鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様
●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ125×1.3×22mm穴●最大回転数:12250rpm
適合材
鉄
アズワン品番
65-2233-97