エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断砥石
エスコの 金属用
超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
76575005
品番
EA843XH-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
X-LOCK切断砥石
ステンレス切断に特化、シャープな切断
用途
ステンレスの切断作業
仕様
●粒度:#60●外径(mm):125●厚み(mm):1●入数:10枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s
アズワン品番
65-2233-99