エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断砥石
エスコの 金属用
切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76575023
品番
EA843XH-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
X-LOCK切断砥石
ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
用途
ステンレスの切断作業
仕様
●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s
アズワン品番
65-2234-02