エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
超硬チップソー(一般木材・集成材用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●最大回転数:9200rpm
注文コード
76575346
品番
EA851CJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
¥
5,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●最大回転数:9200rpm
アズワン品番
65-2234-18